材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途KCSシリーズ対応SUSプレート。カスタムパーツ。
寸法(mm)145×60
タイプSUS補強プレート。
適合シリーズKCSシリーズ
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
トラスコ品番126-7840
材質ステンレス
質量(kg)0.03
色シルバー
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
材質ADC12
質量(g)120
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ平板
粘着剤なし
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材
質量(g)101
1個
¥770
税込¥847
欠品中
樹脂プレート取り付け用パーツです。
フレームにワンタッチで取付可能です。
穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
付属品M5四角ナット
材質ポリプロピレン
質量(g)6
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄
質量(g)3
1個
¥113
税込¥124
欠品中
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
1個
¥107
税込¥118
当日出荷
1個
¥397
税込¥437
9日以内出荷
材質MLブランケット各種:A6063、MLマグネプレート:SPCC、CRマグネプレート:SUS304
質量(g)71
表面処理アルマイト
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
1個
¥4,281
税込¥4,709
9日以内出荷
材質SPCCユニクロ
質量(g)102
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。
樹脂プレート取り付け用パーツです。
付属品M5四角ナット
材質ポリプロピレン
質量(g)4
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6
材質アルミダイカストADC12
質量(g)322
表面処理-
1セット
¥1,199
税込¥1,319
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ