29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し15型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUSアムレットバンド用部品
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304 質量(g)90 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3475 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)308 質量(g)200
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ノーブランド忍び返し11型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm)340 寸法H2(mm)140 寸法H3(mm)200 寸法W(mm)500 寸法D(mm)100 径(Φmm)9 表面処理電解研磨 質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し12型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ノーブランド忍び返し9型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ノーブランド忍び返し7型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。 材質ステンレス(SUS304) シルバー
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)9 寸法D(mm)100 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)490 寸法H2(mm)190 寸法H3(mm)300 質量(kg/枚)2.8
1枚ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し10型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し8型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 電解メッキ
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)(仕上げ/電解メッキ) 質量(kg)2.2 寸法H(mm)3×25 寸法A(mm)350 寸法F(mm)70 寸法D(mm)200 寸法E(mm)105 寸法B(mm)500 寸法C(mm)150 寸法G(mm)9 アズワン品番65-2289-07
1個
34,600 税込38,060
8日以内出荷

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し500
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3476 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 質量(g)330
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ノーブランド猫よけ忍び返し13型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質ステンレス
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)80 質量(kg/枚)0.6
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理電解研磨 寸法W(mm)500 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)150 質量(kg/枚)0.7
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)80 寸法W(mm)500 質量(kg/枚)0.5 表面処理電解研磨
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 材種貝:2.0×25mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカーリブ入り 4ッ丁番
1個
2,788 税込3,067
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
用途防犯、忍び返しとして。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 幅(mm)500 シルバー
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレット
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装 黒(塗装) 高さ(mm)65
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)シーフガード本体
エコ商品
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)