875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(8個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 仕上バシベート
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート) 種別半ネジ ステンレスSUS410パシペート
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(70本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 ) 種別全ネジ ステンレス
1箱(180本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410
1パック(2個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(110本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(60本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(50本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(39本)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 トラスコ品番226-0021 材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート 全長(mm)25 タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 頭部形状フレキ頭 頭部径dk(mm)7.7 ねじ部長さ(mm)19 入数(本)パック:98
1袋(98本)
779 税込857
当日出荷

長さ(mm)150 ねじの呼びM5.2 材質SUS410 表面処理生地(または標準)
1パック(3個)
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)75 ねじの呼びM4.2 材質SUS410 表面処理GB(茶ブロンズ) 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)45 寸法D(mm)8.3
1箱(200個)
6,198 税込6,818
翌日出荷

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(190本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。 仕様ラッパ頭 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバープラスNO.2 胴部スクリュー
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(160本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)