材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM16
ねじピッチ(mm)2
材質SUS316L
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)30
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
ねじピッチ(mm)2
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
ねじの呼びM16
寸法dk(Φmm)30
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ