「sus 皿木ネジ」の検索結果
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)3.5
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)15
タイプ外開き
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質ステンレスSUS430
付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上生地
1パック(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
車輪径(Φmm)33
材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)
適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm
仕上ホーニング
適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途滑り出し欄間窓
セット内容左右1組
材質ステンレス鋼SUS304
仕上電解研磨
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)5以下
用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
幅(mm)29
全長(mm)105
奥行(mm)10
寸法F(mm)88.4
材質ステンレス鋼SUS304
サイズ105
取付ねじ皿木ネジ2×16mm
寸法G(mm)19
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途押し(内)倒し欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
セット内容左右一組
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ150
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)36
全長(mm)150
奥行(mm)11.5
取付ねじ皿木ネジ2×16mm
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。
付属品皿木ネジ
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)36
材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
651Nタオル掛けの後継品
用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。
付属品皿木ネジ3.8×32mm
材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
1
2
3
4
次へ