カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,284)
  • 機構部品(2,015)
  • 科学研究・開発用品(1,287)
  • 物流用品(1,015)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
  • メカニカル部品(916)
  • 配管・水廻り設備部材(636)
  • 建築金物(558)
  • 厨房用品(321)
  • 制御機器(318)
  • 切削工具(254)
  • 作業工具(253)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(201)
  • 測定用品(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(178)
  • 空調・電設資材(153)
  • 研磨材(90)
  • 電気材料(77)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 電動工具(36)
  • テープ(33)
  • 住設機器(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 医療(28)
  • 安全保護具(26)
  • 溶接用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 清掃用品(20)
  • 保管用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 安全用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 防犯用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sus 10mm」の検索結果

13,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(227件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
134税込147
1本
当日出荷から10日以内出荷
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角ノーブランド(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角ノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
オールステンレス製チャック GLOBE(旧堀内製作所)オールステンレス製チャックGLOBE(旧堀内製作所)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mmノーブランド(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2547材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺10mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺10mmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺10mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺10mmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
プレーンワッシャ (10mm/SUS/8枚) TAKEGAWA(武川)プレーンワッシャ (10mm/SUS/8枚)TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
3日以内出荷
8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ8x25x10mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm大洋製器工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
959税込1,055
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
88税込97
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
スロットフック L SUS(エスユーエス)スロットフック LSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
グリップテープブラック L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープブラック L=1020mmSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
【オーダー】SUS304アングル 10mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 10mm×100mmノーブランド
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺10mm ノーブランド【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺10mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
869税込956
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット SUS304製モノタロウ(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
ピンセット 先曲がり SUS304 モノタロウピンセット 先曲がり SUS304モノタロウ(17件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状先曲り型全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(7件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
...