カテゴリ

  • 機構部品(58)
    • フレーム(8)
    • アルミフレーム用ブラケット(11)
    • アルミフレーム用その他部品(3)
    • アルミフレーム用ナット(2)
    • 扉・外装部品その他(1)
  • 建材・エクステリア(160)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • バイク部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
溝数
1列溝×1列溝
表面処理
アルマイト
フレーム幅(mm)
20・30・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 2020」の検索結果

関連キーワード
597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームキャップロックタイプ2020・キット SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプ2020・キットSUS(エスユーエス)
144税込158
1セット
当日出荷
材質ポリミアド(キャップ)質量(g)1.5
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
DブラケットSS SUS(エスユーエス)DブラケットSSSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ質量(g)11
フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20 (ブラック)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
ハードブラケット SSW 2020 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2020SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40 (ブラック)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
ハードブラケットSSW2020キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020キットSUS(エスユーエス)
594税込653
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ハードブラケット SSW 2020 タップ付 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2020 タップ付SUS(エスユーエス)
385税込424
1個
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2020タップ(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020タップ(ステン)キットSUS(エスユーエス)
582税込640
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2020タップ付キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020タップ付キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2020(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020(ステン)キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
12日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2020-ICE STATUSUNI(ステータスユニ)冷感保冷剤付 空調付きベスト+バッテリーセット2020-ICESTATUSUNI(ステータスユニ)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 (充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品材質合成繊維
2020WIDE 用 交換ガラス Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 用 交換ガラスMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用)LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様左用付属品操作シール質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様左用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用)LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様右用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(右用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(右用)LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様右用付属品操作シール質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
2,000税込2,200特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ステンレスボウル SUS430製 TGK(東京硝子器械)ステンレスボウル SUS430製TGK(東京硝子器械)
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
9,740税込10,714
1個
翌々日出荷
材質SUS
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)廣杉計器(8件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂SUS303ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ハードブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
327税込360
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
プレシールSUS継手45°エルボ シーケー金属プレシールSUS継手45°エルボシーケー金属
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
...