スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
材質A6N01SS-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,101
税込¥1,211
9日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)1.09
適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)403.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数3列溝×0列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)278.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13
サービス分類オーダー・加工
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.C2060H
スプロケット形状B形
歯数15
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥440
税込¥484
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥417
税込¥459
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥770
税込¥847
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥438
税込¥482
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥725
税込¥798
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容HS7A×1、プレートHS7A×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×4、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
1セット
¥10,989
税込¥12,088
9日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥779
税込¥857
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6
材質A6N01SS-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥499
税込¥549
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,201
税込¥1,321
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
材質ステンレス
形状削出仕様
種類スプロケット
RoHS指令(10物質対応)対応
作用歯数12
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.323
適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)489.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプフタ
Φ 110 サイズの極太サイレンサーを採用したオールステンレス製スポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
○近接排気音:84db
〇加速騒音:76db
〇2010年度加速騒音規制対応
○JMCA 認定番号:1114006031
○サイレンサー:ステンレス製
○エキゾーストパイプ:ステンレス製
○キャタライザー内蔵
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。
○オプションマフラーガスケット H-06
70-963-11006 \250
PCX125
JF56全車種
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ