耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(45°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオンエルボ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオンエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
関連キーワード