カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,517)
- 六角ボルト(108)
- 六角ナット(101)
- ワッシャー(金属)(98)
- 寸切りボルト(26)
- 機構部品(697)
- FA担当者のオススメ新商品(160)
- 油圧機器・油圧ホース(159)
- 物流用品(153)
- 配管・水廻り設備部材(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- メカニカル部品(144)
- 建築金物(112)
- パソコン/周辺機器(97)
- 科学研究・開発用品(70)
- 測定用品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 切削工具(33)
- 溶接用品(22)
- 厨房用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(17)
- 農業機械(14)
- 電気材料(12)
- 研磨材(11)
- クリーンルーム用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ねじの呼び
材質
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(1,492)
- ASL516(5)
- SUS303(104)
- SUS304(1,010)
- SUS304N2(3)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(36)
- SUS316(53)
- SUS316L(70)
- SUS329J4L(3)
- SUS403(5)
- SUS410(10)
- SUS430(5)
- SUSXM7(23)
- 樹脂(6)
- 鉄すべて(23)
- SCM440(1)
- SS400(4)
- SWCH(2)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(15)
- 0.45(56山)(11)
- 0.5(125)
- 0.7(36山)(229)
- 0.8(191)
- 0.9(28山)(8)
- 1(186)
- 1.05(24山)(25)
- 1.25(150)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(60)
- 1.5(99)
- 1.58(16山)(45)
- 1.75(27)
- 1.81(14山)(13)
- 2(455)
- 2.11(12山)(10)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(19)
- 3(20)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(7)
- その他(48)
- つや消し黒(28)
- アロック(13)
- カラー(63)
- サテン仕上(5)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(3)
- ジオメット(5)
- スズメッキ(9)
- ステンコート(7)
- ダクロタイズド(7)
- ディスゴ(3)
- バレル研磨(10)
- パシペート(26)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(37)
- 茶ブロンズ(102)
- 電解研磨(11)
- 黒染め(171)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・その他・つや消し黒・アロック・カラー・サテン仕上・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・バレル研磨・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・電解研磨・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
頭部形状

六角穴付き(57)

六角穴付き皿(11)

根角ボルト(2)

極低頭(9)

皿(166)

超極低頭(3)
なべ・アイ・デンデン・トラス・バインド・ボタン・丸・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状

三角穴(1)

六角穴(103)

十字穴(286)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(984)
- TRUSCO(91)
- エスコ(181)
- ノーブランド(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
- SMC(109)
- イマオコーポレーション(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
- アサ電子工業(77)
- 水本機械製作所(72)
- ナベヤ(50)
- 岩田製作所(49)
- SUS(エスユーエス)(46)
- メディアカバーマーケット(44)
- KITZ(キッツ)(41)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・NBK(鍋屋バイテック会社)・SMC・イマオコーポレーション・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・アサ電子工業・水本機械製作所・ナベヤ・岩田製作所・SUS(エスユーエス)・メディアカバーマーケット・KITZ(キッツ)・LAMP(スガツネ工業)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・MIYOSHI(小西製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「sus m16」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
アブソーバーホルダA M16
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)29シリーズGF寸法(Φmm)16.5
キャスパッドΦ75-M16
SUS(エスユーエス)¥2,959税込¥3,2551個9日以内出荷材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当質量(g)392表面処理亜鉛メッキ3価クロメート耐荷重(N)1176
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×120
M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥5,840税込¥6,4241個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×45
M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥5,680税込¥6,2481個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×40
M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個欠品中種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×80
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×60
ネジ軸Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,099~税込¥1,209~1個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600
アジャスタプレート DC L M16 キット
SUS(エスユーエス)¥3,188税込¥3,5071セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4材質ADC12質量(g)281
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
...