材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)(最小)4
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)(呼び)6
寸法e(mm)(最小)6.863
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)28
寸法K(mm)(最大)8
寸法da(mm)(最大)9.2
寸法v(mm)(最大)0.8
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)13
ねじの呼びM8
寸法ds(mm)(最大)8
ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS316L
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM3
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
仕様取手幅:Φ4mm
材質ステンレス(SUS303)
幅(mm)4
高さ(mm)22
ねじ穴間隔(mm)20
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
仕様取手幅:Φ4mm
材質ステンレス(SUS303)
幅(mm)4
高さ(mm)22
ねじ穴間隔(mm)90
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
仕様取手幅:Φ4mm
材質ステンレス(SUS303)
幅(mm)4
高さ(mm)22
ねじ穴間隔(mm)72.5
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
仕様取手幅:Φ4mm
材質ステンレス(SUS303)
幅(mm)4
高さ(mm)22
ねじ穴間隔(mm)55
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取手幅:Φ4mm
材質ステンレス(SUS303)
幅(mm)4
高さ(mm)22
ねじ穴間隔(mm)37.5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用
材質高速度鋼(HSS-E)
被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼
タップの等級JIS級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
加工ねじメートルねじ
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
材質SUS303
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
シリンダ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ