「sus m4 ネジ なべ」の検索結果

448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1袋(10個)
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 頭部形状なべ 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS305 種類FRXナベ 適合板厚(mm)1.5~3.2 頭部形状ナベ 寸法h(mm)3 寸法dk(mm)8
1パック(17個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
1個
9 税込10
当日出荷

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(6本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用 材質ステンレス( SUS304J3) 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 呼び径d(mm)4
1パック(150本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)
1,998 税込2,198
15日以内出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS305J1 長さ(mm)10 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじの呼び4mm 頭部なべ 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
11,040 税込12,144
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部なべ 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
7,210 税込7,931
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。 材質ステンレス/SUS XM7 頭部ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,190 税込6,809
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ先端部にV溝加工を施し相手材への雌ねじのタップ立てを低トルクに抑える効果を持たせたハイテクねじです。 タッピング時のバリの発生が少なく、保持力が抜群です。 スーパースレッドローリングスクリュー。
ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 材質SUS410 穴の形状十字穴
1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質SUS316L 表面処理生地(または標準)
1パック(42本)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
エコ商品
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)