曜日別特売

フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)

フレキシブルホース(ALLSUSニップル付) - 昌栄産業

両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
144種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04114316SY-3525SUS-120012001R125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114438SY-3532SUS-14001400368954346932
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114709SY-3550SUS-120012002R250
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114797SY-3550SUS-190019002R250
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114822SY-3520SUS-60060046085R3/420
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114962SY-3510SUS-70070046089R3/810
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115007SY-3525SUS-130013001R125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115041SY-3540SUS-15001500368934346740
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115059SY-3540SUS-500500368934346740
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115068SY-3520SUS-1300130046085R3/420
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115102SY-3532SUS-500500368954346932
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115129SY-3532SUS-800800368954346932
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115181SY-3525SUS-140014001R125
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115199SY-3532SUS-17001700368954346932
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115217SY-3508SUS-1700170046026R1/48
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115226SY-3550SUS-110011002R250
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115269SY-3540SUS-11001100368934346740
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115321SY-3510SUS-1900190046089R3/810
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115339SY-3508SUS-1300130046026R1/48
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115452SY-3508SUS-1800180046026R1/48
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115531SY-3550SUS-4004002R250
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115671SY-3508SUS-60060046026R1/48
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115741SY-3520SUS-1200120046085R3/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115750SY-3525SUS-160016001R125
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116127SY-3520SUS-1100110046085R3/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116258SY-3540SUS-800800368934346740
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116267SY-3532SUS-12001200368954346932
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116301SY-3550SUS-8008002R250
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116389SY-3515SUS-80080046024R1/215
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116441SY-3508SUS-1900190046026R1/48
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116468SY-3515SUS-1700170046024R1/215
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116529SY-3532SUS-16001600368954346932
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116712SY-3508SUS-80080046026R1/48
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116739SY-3550SUS-9009002R250
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116748SY-3520SUS-1800180046085R3/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116791SY-3508SUS-30030046026R1/48
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116940SY-3520SUS-90090046085R3/420
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117037SY-3550SUS-150015002R250
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117141SY-3532SUS-900900368954346932
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117150SY-3525SUS-7007001R125
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117168SY-3525SUS-5005001R125
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117220SY-3520SUS-30030046085R3/420
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117247SY-3525SUS-100010001R125
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117326SY-3532SUS-300300368954346932
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117378SY-3532SUS-19001900368954346932
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117421SY-3508SUS-40040046026R1/48
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117448SY-3550SUS-170017002R250
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117518SY-3508SUS-1200120046026R1/48
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117561SY-3520SUS-1700170046085R3/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117606SY-3540SUS-600600368934346740
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする