安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2545
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)110
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2776
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)23
寸法L(mm)24
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法B(mm)12
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)6
使用荷重(kN)1.67
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2759
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)450
寸法L(mm)64
ねじ径W5/8
寸法d(mm)32
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)16
使用荷重(kN)7.84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2521
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)135
寸法L(mm)40
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)5.88
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2755
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)48
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法B(mm)24
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)12
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2780
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)60
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)8
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2774
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)15
寸法L(mm)20
ねじ径M5
寸法d(mm)10
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)5
使用荷重(kN)0.88
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2768
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)3
寸法L(mm)112
ねじ径M30
寸法d(mm)60
寸法B(mm)56
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)28
使用荷重(kN)24.50
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2764
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)88
ねじ径W7/8
寸法d(mm)44
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)22
寸法D2(mm)22
使用荷重(kN)14.70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2555
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)990
寸法L(mm)76
ねじ径M20
寸法d(mm)38
寸法t(mm)19
寸法D(mm)20
寸法B(mm)38
使用荷重(kN)19.60
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2549
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)230
寸法L(mm)48
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)7.35
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2537
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)5
寸法L(mm)134
ねじ径M36
寸法d(mm)72
寸法t(mm)32
寸法D(mm)35
寸法B(mm)64
使用荷重(kN)49.00
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2533
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)100
ねじ径M24
寸法d(mm)50
寸法t(mm)25
寸法D(mm)25
寸法B(mm)50
使用荷重(kN)31.36
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2531
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)88
ねじ径M22
寸法d(mm)44
寸法t(mm)22
寸法D(mm)22
寸法B(mm)44
使用荷重(kN)24.50
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2757
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2527
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)528
寸法L(mm)64
ねじ径M16
寸法d(mm)32
寸法t(mm)16
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)14.70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ