実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。
材質SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス
商品タイプバット
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス( SUS430)
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。
材質SUS304
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
1個
¥19,900
税込¥21,890
15日以内出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
深型角バットと重ねて使うと水切トレーになります。
用途食品の水切
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
HACCPER 600角用 抗菌食品リスコンテナーの付属品です。トレーは取り外しが可能です。ステンレス製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)569(565)×379(375)×20(18)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
HACCPER 600丸用 ザルカゴの付属品です。トレーは取り外しが可能です。ステンレス製304なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ210(内寸)×20(18)
高さ(mm)20
材質(本体)ステンレス304
適合内径(Φmm)210
内寸法(mm)Φ210×18
高さ内寸(mm)18
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ210×18
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
SUS304製上下トレー型の棚のパンチングワゴンです。
材質本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)450
段数2段
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30
最大積載量(kg/台)50
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
取り外しトレー付ステンレスワゴンです。さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
用途※取り外しトレー付
仕様取り外しトレー付
材質ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×800【トレー】410×290×40
内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
用途材質:SUS316L。表面処理:バフ研磨
トラスコ品番114-5494
材質ステンレス(SUS316L)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40
外寸法・幅(mm)921
外寸法・高さ(mm)40
外寸法・奥行(mm)621
有効内寸法・奥行(mm)600
有効内寸法・高さ(mm)40
有効内寸法・幅(mm)900
1枚
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
トレーが取り外しできるワゴンです。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量の台車「ごくかるキャリー」に「けいしゃ扁平缶用」と「液もれ防止トレー」の3点が付いている商品です。容器が傾くので、残液を注ぎ口へ自然と寄せあつめ、最後まで使用することが出来、液体抽出作業がラクにできます。また、容器からの液もれを「液もれ防止トレー」で受け止めるので、液もれによる床面汚れを防止出来ます。キャスター取付金具はSUS304製を使用しているので丈夫でさびにくいです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質【台車】アルミ(アルマイト加工済)、【けいしゃ】ステンレス304、【液もれ防止トレー】ステンレス304
寸法(mm)401(350)×197(190)×130(75)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
卵黄と卵白の仕分けに最適です。
省スペースで収納でき、食器洗い乾燥機に対応。
異物を発見しやすい青色トレー。
材質レール:18-8ステンレス(sus304) レールガイド&トレー:ポリプロピレン
質量(kg)約1.22
容量(mL)トレー:約2300×2
収納数M玉約50個
耐熱温度(℃)120
関連資料ENDOエッグスライドセパレーターリーフレット(0.85MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×227×300
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300
槽容量(L)3.8
付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)約6.3
容量(L)3.8
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×257
型番US-303
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)381×230×257
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)120
アズワン品番61-0084-04
発振方式38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
関連キーワード
1
2
3
次へ