1,497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個ほか
特価
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1箱(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


マーカーランプ用のステンレスリングです。
適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
1個
299 税込329
当日出荷

水本機械製作所丸リンク
RoHS
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)170 種類リンク 内径(Φmm)60 線径(Φmm)11 使用荷重(kg)250 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格24V12W(G18.5 BAs15s) 仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 取付ビス可動式 取付ピッチ45~58mm
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)845 質量(kg)4.5 外径(mm)191 適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
1セット(4枚)
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(13個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。 材質SUS304
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)3.7 外径D(Φmm)19 内径d(Φmm)13 板厚t(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.03 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)8.5 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)62 板厚t(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷