37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプノーマルタイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスSバー24
材質SUS304 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 笠木
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレススクエアースリット19/19
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)1350 ステンレスヘアーライン サイズ1350 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.5t
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイパイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304(脚フレーム) 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能 材質SUS430(No.4仕上げ)
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上) タイプR天板仕様 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
耐荷重(kg)300
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 取手付
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。 R天板は作業時の腹部へのあたりにもやさしくなっています。
耐荷重(kg)300
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断 コード長さ(m)2 仕様絶縁構造:二重絶縁 付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1400 コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き) 電動機単相直巻整流子電動機
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

インターコムマリンボートフェンダーホルダー
ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用と連結用がそれぞれ付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。
材質ステンレスSUS316 装着可能径(mm)(パイプクランプ)22~25
1個ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トラスコ品番787-5169 材質本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)、張り材:PVCレザー 質量(kg)8.7 種類ベンチ
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

コンパクトタイプのベンチです。 奥行300mmでロッカールームには最適です。 張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
用途ロッカールーム。待合用。 材質/仕上張地:ビニールレザー張り、本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A) 高さ(mm)350 タイプ背なし 奥行(mm)300 座高(mm)350
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャニオンクロスバー SXB
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ 付属品プラスチックテーパー
1本
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
22,980 税込25,278
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm アズワン品番3-4088-12
1個
69,980 税込76,978
17日以内出荷