カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(971)
  • 機構部品(890)
  • 建築金物(714)
  • 厨房用品(470)
  • 物流用品(407)
  • 配管・水廻り設備部材(380)
  • 科学研究・開発用品(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(184)
  • 測定用品(181)
  • 作業工具(151)
  • メカニカル部品(146)
  • 制御機器(111)
  • 空調・電設資材(85)
  • 卓上消耗品(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 切削工具(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 研磨材(48)
  • 医療(47)
  • 自動車純正部品(44)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 電気材料(36)
  • 溶接用品(35)
  • バイク部品(34)
  • 建材・エクステリア(30)
  • テープ(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自転車部品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 防犯用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 農業機械(12)
  • 安全標識(11)
  • 防災用品(11)
  • 日用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 作業服(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 住設機器(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 電動工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sus」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
6,116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
欠品中
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(226件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)アングルブラケット SSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド(2件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
DブラケットSS SUS(エスユーエス)DブラケットSSSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ質量(g)11
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N40・40SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
107税込118
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.7
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
...