カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(370)
- 科学研究・開発用品(202)
- 油圧機器・油圧ホース(199)
- 建築金物(94)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 切削工具(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 物流用品(41)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 機構部品(37)
- 農業機械(20)
- 溶接用品(14)
- 測定用品(14)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(13)
- 厨房用品(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(5)
- バイク部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
- ERECTA(エレクター)(75)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- SMC(16)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- アズワン(70)
- エスコ(32)
- エバラポンプ(荏原製作所)(15)
- コノエ(12)
- テクノフレックス(288)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(22)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 三菱電機(13)
- 南電機(25)
- 寺田ポンプ製作所(17)
- 水本機械製作所(18)
- 第一機材(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ワッシャー SUS304
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ焼け取り用電解液(中性)
マイト工業株式会社(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
Sフック ステンレス製 200mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥86,980税込¥95,6781本当日出荷から5日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
日栄インテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,798税込¥3,0781袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ
くればぁ¥8,498税込¥9,3481枚3日以内出荷から25日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100幅(mm)100
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
くればぁ¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷から30日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)1000幅(mm)1000
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6998材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付
日栄インテック¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプ平型
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
ステンレス枠付重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
ステンレス枠付重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
N-010404 SUS 座付羽子板
日栄インテック¥829税込¥9121個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径3/8寸法A(mm)37.5寸法t(mm)3.4寸法E(mm)14寸法B(mm)21寸法P(mm)20
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
日栄インテック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅)
日栄インテック¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ
日伸理化¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷NX-25D用振とう台仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)
昌栄産業¥7,798~税込¥8,578~1本8日以内出荷両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
ステンレス製折りたたみハンドル式台車
HAMACO¥92,980~税込¥102,278~1台11日以内出荷本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)。4隅にゴムダンパー付き仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304
フレキシブルホース(SUSユニオン付)
昌栄産業¥9,798~税込¥10,778~1本8日以内出荷両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら