フレキシブルホース(SUSユニオン付)

フレキシブルホース(SUSユニオン付) - 昌栄産業

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
全90種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
90種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04114307SY-1008SUS-1100110046026Rc1/48
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114472SY-1040SUS-1300130036893Rc1-1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114542SY-1008SUS-2000200046026Rc1/48
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114700SY-1008SUS-1300130046026Rc1/48
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114718SY-1040SUS-1800180036893Rc1-1/240
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114736SY-1010SUS-1700170046089Rc3/810
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114761SY-1050SUS-190019002Rc250
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115016SY-1050SUS-180018002Rc250
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115172SY-1008SUS-1500150046026Rc1/48
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115296SY-1010SUS-1900190046089Rc3/810
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115427SY-1065SUS-1800180037258Rc2-1/265
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115488SY-1032SUS-1100110036895Rc1-1/432
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115497SY-1020SUS-2000200046085Rc3/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115540SY-1020SUS-1900190046085Rc3/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115619SY-1065SUS-1900190037258Rc2-1/265
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115689SY-1015SUS-1600160046024Rc1/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115768SY-1025SUS-180018001Rc125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115838SY-1015SUS-1400140046024Rc1/215
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115856SY-1040SUS-1900190036893Rc1-1/240
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115881SY-1032SUS-1900190036895Rc1-1/432
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115960SY-1040SUS-1400140036893Rc1-1/240
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115996SY-1025SUS-120012001Rc125
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116206SY-1050SUS-140014002Rc250
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116477SY-1050SUS-130013002Rc250
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116556SY-1010SUS-1200120046089Rc3/810
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116599SY-1025SUS-140014001Rc125
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116642SY-1065SUS-1500150037258Rc2-1/265
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116766SY-1020SUS-1800180046085Rc3/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116879SY-1015SUS-1300130046024Rc1/215
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116958SY-1032SUS-1500150036895Rc1-1/432
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117071SY-1050SUS-110011002Rc250
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117570SY-1025SUS-110011001Rc125
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117719SY-1020SUS-1100110046085Rc3/420
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117841SY-1065SUS-1400140037258Rc2-1/265
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117929SY-1050SUS-120012002Rc250
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118060SY-1010SUS-1300130046089Rc3/810
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118096SY-1040SUS-1700170036893Rc1-1/240
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118112SY-1008SUS-1600160046026Rc1/48
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118252SY-1008SUS-1200120046026Rc1/48
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118358SY-1020SUS-1200120046085Rc3/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118419SY-1032SUS-1700170036895Rc1-1/432
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118516SY-1065SUS-2000200037258Rc2-1/265
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118708SY-1015SUS-1200120046024Rc1/215
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118726SY-1032SUS-1300130036895Rc1-1/432
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118857SY-1015SUS-1700170046024Rc1/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119137SY-1032SUS-1600160036895Rc1-1/432
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119338SY-1020SUS-1600160046085Rc3/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119381SY-1065SUS-1100110037258Rc2-1/265
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119399SY-1010SUS-1600160046089Rc3/810
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119460SY-1010SUS-1100110046089Rc3/810
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする