カテゴリ

  • 機構部品(566)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(135)
  • メカニカル部品(71)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 建築金物(35)
  • 切削工具(28)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus303 20mm」の検索結果

985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ20mm

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

    大阪魂(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • テーパピン(SUS303) 大阪魂

    テーパピン(SUS303)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303種類テーパピン
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器

    両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303
  • テーパーピン(SUS303) 大阪魂

    テーパーピン(SUS303)

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303種類テーパーピン
  • グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル A型 (SUS303)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプA型
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • SUS303 ROHS イリサ-トP=1.5 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-トP=1.5

    大阪魂
    845税込930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所

    テーパピン(SUS303)(小箱)

    姫野精工所
    33,980税込37,378
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303種類テーパピン
  • テーパーピン(SUS303)(小箱) 大阪魂

    テーパーピン(SUS303)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS303種類テーパーピン
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS303メカナット(6800SN6 大阪魂

    SUS303メカナット(6800SN6

    大阪魂
    852税込937
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS303奥行(mm)裏面必要奥行:20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60ねじの呼びM6
  • メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)

    廣杉計器(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】六角棒(SUS303)対辺8mm ノーブランド

    【オーダー】六角棒(SUS303)対辺8mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    4,388税込4,827
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS303プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    S・Pの添加により被削性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
...