18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)27.2
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
材質SUS304
形状パイプハンガー
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●タケノコ外径:27.2●適合ホース内径:24~27●全長:90L●コード番号:303-0001540
アズワン品番67-4859-54
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●タケノコ外径:10.5●適合ホース内径:8.5~10●全長:40L●コード番号:303-0001537
アズワン品番67-4859-51
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1×Φ33(1-1/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1●タケノコ外径:34●適合ホース内径:30~33●全長:90L●コード番号:303-0001541
アズワン品番67-4859-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●タケノコ外径:13.8●適合ホース内径:11~13.5●コード番号:303-0001538
全長42L
品番304 HP R3/8×Φ17(5/8)
アズワン品番67-4859-52
1個
¥759
税込¥835
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18~21●全長:90L●コード番号:303-0001539
アズワン品番67-4859-53
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1-1/4×Φ38(1-1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1-1/4●タケノコ外径:42.7●適合ホース内径:37~41●全長:100L●コード番号:303-0001542
アズワン品番67-4859-56
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアライン
材質SUS304
形状パイプハンガー
寸法D(Φmm)13.8
寸法B(mm)25
寸法CM8
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)21.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)34
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1
呼び径(A)25
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)13.8
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)48.6
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)17.3
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)35.7
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)47.8
寸法A(mm)64
寸法D(mm)50.8
寸法P(mm)56.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)21.7
長さ(mm)4000
厚さ(mm)2
長さ(m)4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
呼び厚さスケジュール10S
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)97.6
寸法A(mm)119
寸法D(mm)101.6
寸法P(mm)110
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ