カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 機構部品(61)
- 建築金物(34)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 物流用品(19)
- 測定用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(113)
- 岩田製作所(48)
- NASTA(ナスタ)(19)
- ラクテム(19)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- 東芝キヤリア(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 宇佐美工業(8)
- 浅野金属工業(7)
- エスコ(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- ノーブランド(5)
- オチアイ(5)
- TRUSCO(4)
- 南電機(4)
- アズワン(3)
- 水本機械製作所(3)
- 廣杉計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304 t0.5」の検索結果

シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥6,398税込¥7,0381枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(36件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
高耐圧チューブ
大阪ケミカル¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。外径(Φmm)26.0
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(13件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷から13日以内出荷内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(16件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(16件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(11件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (10枚入)T0.5
岩田製作所¥3,998税込¥4,3981袋(10枚)当日出荷ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します材質SUS304(ステンレス)質量(g)36外径D(Φmm)62内径d(Φmm)52板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(4件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷から8日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(20件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷から4日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(8件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)5材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応