カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,531)
- 建築金物(3,481)
- 配管・水廻り設備部材(3,290)
- 機構部品(3,014)
- 厨房用品(2,438)
- 物流用品(2,160)
- 卓上消耗品(1,506)
- 科学研究・開発用品(1,335)
- メカニカル部品(792)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
- FA担当者のオススメ新商品(753)
- 油圧機器・油圧ホース(736)
- 空調・照明・電設資材(602)
- 測定用品(554)
- 制御機器(403)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(394)
- 医療(320)
- 建材・エクステリア(230)
- 船舶用品・漁業資材(179)
- トラック用品・パーツ(168)
- 作業工具(159)
- 溶接用品(158)
- 店舗什器・備品(148)
- 農業・園芸資材(140)
- ポンプ・送風機・電熱機器(133)
- 切削工具(115)
- 研磨材(105)
- 電気材料(97)
- クリーンルーム用品(87)
- 安全標識(85)
- 電動工具(81)
- 住設機器(72)
- 防犯用品(62)
- 清掃用品(53)
- バイク部品(49)
- 塗装・養生・内装用品(49)
- トラック輸送・安全用品(38)
- 安全保護具(37)
- オフィス家具(35)
- 安全用品(32)
- 日用品(31)
- 自動車補修部品(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 保管用品(22)
- カー用品(21)
- 介護用品(19)
- 救急・衛生(19)
- 家電(19)
- 事務用品(19)
- 学童・教育用品(18)
- 農業機械(17)
- 梱包用品(13)
- 防災用品(13)
- 自転車部品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 手袋(11)
- 塗料(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 作業服(6)
- 空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- ヘルスケア(4)
- テープ(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(99)
- 大阪魂(2,263)
- エスコ(2,202)
- 水本機械製作所(1,263)
- LAMP(スガツネ工業)(731)
- TKG(713)
- TRUSCO(709)
- UK(三宝)(632)
- SUGICO(スギコ)(603)
- 岩田製作所(443)
- ノーブランド(413)
- 和田助製作所(411)
- ジョー・プリンス竹下(365)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(346)
- アズワン(310)
- BEST(ベスト)[金物](309)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(300)
- 栃木屋(299)
- EBM(江部松商事)(272)
- AIOULE(ふじわら)(245)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(251件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
ピンセット 先曲がり SUS304
(18件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状先曲り型全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ピンセット ステンレス製 300mm SUS304
(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート/ギザ付全長(mm)300材質SUS304幅(mm)12質量(g)94
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(5件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス(4件のレビュー)¥1,929税込¥2,1221枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ
TKG(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324~税込¥356~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
UK(三宝)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥489~税込¥538~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
18-8(SUS304) 浅型角バット
クローバー(大屋製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。材質ステンレス18-8(SUS304)その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ピンセット 強力型 SUS304
(9件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状ストレート全長(mm)124材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85質量(g)21
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)
竹中金網¥6,050税込¥6,6551個3日以内出荷ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
...