カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(964)
  • 厨房用品(232)
  • 医療(37)
  • 物流用品(35)
  • 住設機器(33)
  • 機構部品(23)
  • 保管用品(19)
  • 建築金物(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業工具(10)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus430板」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
1,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
平板 ステンレス 久宝金属製作所平板 ステンレス久宝金属製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ステンレス板 SUS430 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS430 2B 10枚入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS430表面仕上げ2B
ステンレスミニ板 のり付 光ステンレスミニ板 のり付(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 平板 のり付 光ステンレス 平板 のり付(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)ほか
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付材質SUS430
ステンレス板 粘着付 久宝金属製作所ステンレス板 粘着付久宝金属製作所(4件のレビュー)
589税込648
1枚ほか
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
アルティア用ステンレス棚板 プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア用ステンレス棚板プロシェア(ナビス/アズワン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
コンテナ等の収納時に便利なステンレス棚板です。
材質ステンレス(SUS430)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 巻物 久宝金属製作所ステンレス板 巻物久宝金属製作所(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
ステンレス天板(SUS430) サカエステンレス天板(SUS430)サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプノーブランド
1,124税込1,236
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
材質(天板)SUS430タイプ2段スノコ天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
SUS430 ラック用スノコ棚 シンコーSUS430 ラック用スノコ棚シンコー
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
SUS430 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)シンコー(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様天板厚さ(mm)30高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)シンコー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック スノコ棚5段仕様(SUS430)シンコー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
SUS430 作業台用スノコ棚 シンコーSUS430 作業台用スノコ棚シンコー
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
SUS430 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
材質(天板)SUS430タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)100支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)0.8材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)240サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)シンコー
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用棚板ERECTA(エレクター)
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用オプション棚板です。
付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS430
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)東製作所
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。高さ(mm)800均等荷重(kg)240材質(天板)ステンレス(SUS430)棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)天板形状平天板
...