23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。 仕様ノンコーティング 材質高速度鋼(HSS) 刃数2 表面処理チタンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途#19733・19730「アダプター」用替刃 材質コバルトハイス 全長(mm)80 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 段数9 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)4.6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20 アズワン品番65-1942-37
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900 材質コバルトハイス鋼(HSS) 全長(mm)80 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 機能チップブレーカー付 硬度HRC58~63度 段幅(mm)1~2 穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。 材質ハイス 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)80 適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで 表面処理チタンコーティング 適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など 穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
1本
829 税込912
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削 シャンク径(Φmm)6.35角
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 表面処理ナノメートルチタンコーティング
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 シャンク径(Φmm)6.35 本体寸法(mm)105×35×135 表面処理チタンコーティング 関連資料(0.86MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(5本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
段数9 シャンク径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス 表面処理ノンコーティング
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で10サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2466 材質ハイス鋼 全長(mm)80 段数10 シャンク径(Φmm)6.35(90インチ) 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど 材質コバルトハイス 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃 材質コバルトハイス 全長(mm)80 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 段数11 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番65-1942-36
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 材質コバルトハイス 先端角(°)118
1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ10D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 材質ハイス 先端角(°)118
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ2D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ8D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)