135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 出力数シングル 定格入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オフィスユニット〈SVシリーズ〉のオプション(ダブルベース)です。設置時にアジャスターによる水平調整をしても、ベースと床との間に隙間ができない二重構造のベース。書類などが収納庫の下にもぐり込むことがありません。
仕様アジャスター付 幅(mm)アジャスト推奨調整:0~25 質量(kg)4.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター モトユキ 動画あり
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に 切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など 穴径(Φmm)30.5 ダイヤ層厚さ(mm)3 適合機種ハンドカッター(エンジン) 止ピン穴径(Φmm)12 穴数(ピン)1 リング寸法(mm)20.22.25.4 ダイヤ層幅(mm)7 寸法P.C.D.(mm)57.2
1枚
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスユニット〈SVシリーズ〉のメールロッカー用の配線用ベースです。配線用コードホールが3個開いています。
質量(kg)3 ホワイト 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×60
1台
10,980 税込12,078
13日以内出荷

抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
キャップタイプスライド式 ブラック 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く) 本体質量(g)約10 保証期間1年 付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポートUSB Aソケット 定格電圧(V)5±5% 最大消費電力(W)2.5 インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%)10~85※結露なきこと 動作温度0~40℃
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SV1B00) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

S Series(SV1B00K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




S Series(SS5Y3-12SVB) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12SVB) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)







S Series(SS5Y7-11SVB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



SS5Y3-10SV SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)