カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • バイク部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 農業機械(24)
  • 測定用品(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-4-1」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-1富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(オールステンレス)MIKALOR(12件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ
6,698税込7,368
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン FPCNO.5 スプライン ソケット 差込#5スプラインFPC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質クロムモリブデン鋼差込口#5 スプライン
AVセレクター マスプロ電工AVセレクターマスプロ電工
9,298税込10,228
1個
当日出荷
タイプパッシブ(電源不要)
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジヤマヒロ
4,898税込5,388
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.2材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
ロッキーラダー2 全段ダブルステップ 巴化成工業ロッキーラダー2 全段ダブルステップ巴化成工業(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
紙鍋 春夏秋冬 EBM(江部松商事)紙鍋 春夏秋冬EBM(江部松商事)
8,598税込9,458
1セット(250枚)
翌々日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。
材質
asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディasunowa 再生ごみ袋HD 30Lオルディ(2件のレビュー)
349税込384
1袋(50枚)
当日出荷
半透明、シャカシャカタイプ。
用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレンエコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約550×700エコマーク認定番号21 128 028
ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷から10日以内出荷
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック若井産業
4,950税込5,445
1箱(100本×5パック)
当日出荷から4日以内出荷
用途木材材質SUS410呼び径(mm)3.8
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7質量(kg)1ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
農用高圧洗浄機 BIGM(丸山製作所)農用高圧洗浄機BIGM(丸山製作所)
108,800税込119,680
1台
5日以内出荷
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)30最大圧力(MPa)4
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業ゼネバギア 分割数:4青木精密工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
asunowa 再生ごみ袋HD 45L オルディasunowa 再生ごみ袋HD 45Lオルディ
459税込505
1袋(50枚)
当日出荷
半透明、シャカシャカタイプ。
用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、2枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレン寸法(mm)約650×800エコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30エコマーク認定番号21 128 028
#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
瓦ビス ブロンズ 若井産業瓦ビス ブロンズ若井産業
4,998税込5,498
1袋(100本)
6日以内出荷
ブロンズ頭径(Φmm)10材質ステンレス(SUSXM7)ねじの呼びM4.0
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業瓦ビス ステンレス ブラック若井産業
5,698税込6,268
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラック頭径(Φmm)10
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
瓦ビス ステンレス 若井産業瓦ビス ステンレス若井産業
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0
SWカートリッジ BIG DAISHOWASWカートリッジBIG DAISHOWA
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 50号 HAYABUSA瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 50号HAYABUSA
1,498税込1,648
1個(1組)
9日以内出荷
用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。タイプ重さ:50号
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 40号 HAYABUSA瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 40号HAYABUSA
1,398税込1,538
1個(1組)
9日以内出荷
用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。タイプ重さ:40号
船太刀魚テンヤ フリーアングル フッ素コートフック 40号 HAYABUSA船太刀魚テンヤ フリーアングル フッ素コートフック 40号HAYABUSA
1,298税込1,428
1個(1組)
9日以内出荷
タイプ重さ:40号
船太刀魚テンヤ速掛型喰い渋りスペシャル 50号 HAYABUSA船太刀魚テンヤ速掛型喰い渋りスペシャル 50号HAYABUSA
1,198税込1,318
1個(1組)
9日以内出荷
タイプ重さ:50号