11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)






1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)8mm幅LED表示付圧力センサ
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと) 保護構造IEC規格 IP40相当 表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整 使用流体空気(非腐食性) 消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) 検出方法拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し 供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)