カテゴリ

  • 卓上消耗品(314)
  • 厨房用品(73)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 農業機械(44)
  • 制御機器(36)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 溶接用品(19)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(17)
  • エンジン工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 家電(15)
  • 自転車部品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 電気材料(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-8」の検索結果

関連キーワード
910件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP PERICOM

    IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP

    PERICOM
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    その他【パッケージ/ケース】8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)タイプマルチプレクサ/デマルチプレクサ電源単電源回路数【独立回路】1回路1 x 3:1動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプ面実装
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOLT,SW 8X20 ホンダ

    BOLT,SW 8X20

    ホンダ
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SW8x25WP ビクセン

    SW8x25WP

    ビクセン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
    付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥397税込¥437
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ

    PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙500枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
    種類フラットファイルエコマーク認定認定収納枚数500背幅(mm)53穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
  • リングノート レインガード 日本ノート

    リングノート レインガード

    日本ノート(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1冊
    当日出荷
    ツインリング綴じです。
    材質PP表紙枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」罫止め罫罫幅(mm)7
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 球面座金 ナベヤ

    球面座金

    ナベヤ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
    仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)

    L型スルーレンチ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワープッシャー スーパーツール

    パワープッシャー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
    ストローク(mm)15
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール用ブレード【木材用】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ

    サインホルダー2WAY木製スタンド 横

    クルーズ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。横型タイプの商品です。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木
  • SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》 和田助製作所

    SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》

    和田助製作所(13件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム

    六角穴付きボルト用キャップ

    ラクテム
    ¥194税込¥213
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

    NPS CORP
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース
    当日出荷から6日以内出荷
    撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ33mm内幅17mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ33mm内幅17mm

    水本機械製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • ウェーブワッシャー アキュレイト

    ウェーブワッシャー

    アキュレイト(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類シールワッシャー
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
    用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
  • スイベルアライニングボルト ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト

    ニューストロング販売
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • スパイラルラッピングバンド NTB

    スパイラルラッピングバンド

    NTB
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長(m)10
関連キーワード
...
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
"sw-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷