カテゴリ

  • 電気材料(392)
  • 制御機器(214)
  • バイク純正部品(119)
  • メカニカル部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 機構部品(73)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 測定用品(54)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 農業機械(41)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(26)
  • オフィス家具(25)
  • 物流用品(23)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業服(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 家電(15)
  • エンジン工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sw10」の検索結果

1,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW10x25WP ビクセン

    SW10x25WP

    ビクセン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
    付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • フリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用 ハーフェレ

    フリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用

    ハーフェレ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    扉保持力を調整する六角レンチです。
    用途吊り戸材質プラスチック仕上グレー
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

    ヨシタケ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10 SCS13製

    ヨシタケ
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャ君 APLUS(クマモト)

    ワッシャ君

    APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
    用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

    ヨシタケ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
  • 移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工

    移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入

    今村紙工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
    用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 手芸綿 KIYOHARA(清原)

    手芸綿

    KIYOHARA(清原)
    359税込395
    1袋(100g)
    当日出荷
    洗濯をこまめにするクッションや座布団、ぬいぐるみの中身などにオススメです。 ディスプレイ用にもご使用頂けます。 成型綿(1枚綿)なのでキルト綿としてもご使用いただけます。 開封すると膨らみます。 手で簡単にちぎることが出来るので、細工が容易です。 わたの回復力が強く、いつまでも元の状態を保ちます。 家庭で洗濯出来て、乾きが早く、型くずれしません。 繊維が強く、わたクズ、ホコリが出ないので衛生的です。 湿気を吸わないので臭いがしません。
    材質ポリエステル100%
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色使用場所屋外特性防雨
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • 脚部伸縮足場台 DRSW-c 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DRSW-c

    長谷川工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    424税込466
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
  • キヤノン普通紙・ホワイト Canon

    キヤノン普通紙・ホワイト

    Canon(18件のレビュー)
    499税込549
    1冊(250枚)
    当日出荷
    白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用
    用途ビジネス文書・プレゼン資料など厚さ(mm)0.092サイズA4白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
  • 防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ

    防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ

    エスコ
    38,400税込42,240
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
    仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)危険物の類別非危険物
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW10X17-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW10X17-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):11.0●呼び径(Φ):10.0●内径(Φd):11.0●外径(ΦD):17.0●厚みt:1.6●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):3,724(380)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004768材質NBR厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-61
  • コードストレージホイル TAKAGI(高儀)

    コードストレージホイル

    TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW10X17-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW10X17-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):10.2●呼び径(Φ):10.0●内径(Φd):10.7●外径(ΦD):17.0●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):3,724(380)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004788材質NBR厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.7最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-81
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW10X18-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW10X18-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):10.5●呼び径(Φ):10.0●内径(Φd):9.8●外径(ΦD):18.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):3,724(380)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004781厚さ(mm)1.3内径(Φmm)9.8ボルト穴径(Φmm)最大10.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-74
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • スライディングレールホルダースリム W ビュートン

    スライディングレールホルダースリム W

    ビュートン(2件のレビュー)
    619税込681
    1パック
    当日出荷
  • コンプ 圧力SW(10k) SK11

    コンプ 圧力SW(10k)

    SK11(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • 球面座金 ナベヤ

    球面座金

    ナベヤ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
    仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)

    L型スルーレンチ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
  • 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
    形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    定格電圧(V)AC100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ランドリーバスケット2段 EBM(江部松商事)

    ランドリーバスケット2段

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(バスケット)415×327×H527外寸(mm)485×340×H795EBM品番1131510
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
...