カテゴリ

  • メカニカル部品(97)
  • バイク純正部品(84)
  • 機構部品(68)
  • 制御機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 測定用品(30)
  • 電気材料(28)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • カー用品(21)
  • 溶接用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(18)
  • 農業機械(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 照明(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空圧工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw20」の検索結果

関連キーワード
784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーオートポンプMG-SW20 三宅化学トーヨーオートポンプMG-SW20三宅化学
2,898税込3,188
1本
当日出荷
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油取扱説明書(9.87MB)
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW20S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW20S室本鉄工
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3524
RG クラッチカバー SW20T RG(レーシングギア)RG クラッチカバー SW20TRG(レーシングギア)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
カンペSW20 関西ペイントカンペSW20関西ペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20kg)
8日以内出荷
今までになかった高白色度塗料です。 完全つや消しで底づやがありません。 ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。
用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.46、溶剤:1(上水)主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性つや消適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)55標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口 Canonキヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口Canon(13件のレビュー)
749税込824
1パック
当日出荷
サイズA4紙厚(mm)0.122タイプ厚口白色度(%)95坪量(g/m2)93印刷方式両面素材普通紙入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
防雨ポッキン延長コード 日動工業防雨ポッキン延長コード日動工業(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
防雨型延長コード 日動工業防雨型延長コード日動工業(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト用電源コード SHOWALEDテープライト用電源コードSHOWA
6,998税込7,698
1本
当日出荷
SW20-01用電源ケーブルです。
用途電源ケーブル、SW20-01用。トラスコ品番239-4802電源(V)100コード長さ(m)0.52
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレス針金 TRUSCOステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ねじ穴埋めキャップ ラクテムねじ穴埋めキャップラクテム
557税込613
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用コルゲートチューブ TRUSCO屋外用コルゲートチューブTRUSCO
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X32-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X32-A 100個入武蔵オイルシール工業
15,980税込17,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):23.0●呼び径(Φ):20.0●内径(Φd):22.0●外径(ΦD):32.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):28,420(2,900)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004773アズワン品番67-4906-66
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X29-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW20X29-N 100個入武蔵オイルシール工業
15,980税込17,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):20.2●呼び径(Φ):20.0●内径(Φd):20.7●外径(ΦD):29.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):28,420(2,900)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004794アズワン品番67-4906-87
ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴンSUZUKID(スズキッド)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
スチールウール(業務用ポンド巻) ボンスタースチールウール(業務用ポンド巻)ボンスター
6,298税込6,928
1個
当日出荷
サビを気にせずに使用できるウールです。
用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。仕様サビにくいステンレス製のウールです。材質ステンレスシルバー質量(g)450適合材ステンレス等
シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品)シートカバー 使い捨て (フロント用)マルエム(自動車用品)
11,980税込13,178
1箱(200枚)
当日出荷
試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応
カベロックS 若井産業カベロックS若井産業
1,698税込1,868
1パック(30本)
当日出荷
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
ホルダ イスカルホルダイスカル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から32日以内出荷
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターストレートタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類シールワッシャー
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
819税込901特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から109日以内出荷
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
2,148税込2,363
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状ストレート
鋼製束レンチ トップ工業鋼製束レンチトップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
357税込393
1個
当日出荷から7日以内出荷
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
17,529税込19,282
1袋(10個)
3日以内出荷
ブランクチップ Panasonic(パナソニック)ブランクチップPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
ホワイト材質(ボディ)ABS樹脂
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
36,980税込40,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
かべロックS ホワイト 角ボックス 若井産業かべロックS ホワイト 角ボックス若井産業(1件のレビュー)
8,009税込8,810
1箱(200本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
スイベルアライニングボルト ニューストロング販売スイベルアライニングボルトニューストロング販売
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
関連キーワード
...