カテゴリ

  • バイク純正部品(183)
  • 自動車純正部品(42)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(23)
  • 制御機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(16)
  • 家電(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業服(12)
  • 電気材料(10)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sw5」の検索結果

関連キーワード
544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(45件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    989税込1,088特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールペン取付用ステンレスワイヤー エムテートリマツ

    ボールペン取付用ステンレスワイヤー

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天リングメモ レインガード 日本ノート

    天リングメモ レインガード

    日本ノート(4件のレビュー)
    199税込219
    1冊
    当日出荷
    ツインリング綴じです。
    材質PP表紙サイズA7種類リングメモ(タテ型)枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」7mm罫×13行 引流し罫メモ寸法(mm)105×74
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドチェスト アイリスオーヤマ

    ワイドチェスト

    アイリスオーヤマ
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
    材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリアタイプワイド天板耐荷重(kg)2形態要組立組立時間約1分外寸法・幅(mm)530収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚外寸法・奥行(mm)380引出し耐荷重(kg)4/段引出し内寸法(幅)(mm)525引出し内寸法(奥行)(mm)352引出し内寸法(高さ)(mm)163
  • プラスチックレターケース TRUSCO

    プラスチックレターケース

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
    仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • 10mm穴用取付A軸(左捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    10mm穴用取付A軸(左捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)全長(mm)75タイプ10mm穴用取付A軸(左捻子)軸長(mm)50取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)15
  • 壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 SNDWAY

    壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付

    SNDWAY(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
    仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
  • 10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)全長(mm)105タイプ10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)軸長(mm)60取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)30
  • 6mm穴用取付B軸(右捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    6mm穴用取付B軸(右捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
  • 鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ1.5mm

    新北九州工業
    14,980税込16,478
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約1.5長さ(m)30
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
    付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジニヤスーパーワイド タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
    テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
  • 無地表紙 ツインリングノート A7 日本ノート

    無地表紙 ツインリングノート A7

    日本ノート
    149税込164
    1冊
    当日出荷
    表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
    材質特厚クラフトサイズA7寸法(幅W×高さH)(mm)71×100枚数34通し罫製本ツインリング綴じ
関連キーワード
...