70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相単巻変圧器
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair
RoHS
東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。
許容荷重(kg)150 高さ(cm)【アームレスト】59.5~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129~136.5【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 座面高(cm)34~41.5 座面厚さ(cm)10
1脚
56,980 税込62,678
7日以内出荷

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
5,998 税込6,598
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E 絶縁種別E 端子形状UP 取付穴寸法E(mm)6.5×12 取付穴寸法F(mm)5 取付寸法A(mm)110 取付寸法C(mm)76 端子ねじ(mm)4
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60 温度上昇主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V)AC100±15% 応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)-5~40 効率90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用
絶縁種別A 1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 仕様ケース入り 付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm 種別降圧変圧器 取付穴径(Φmm)4.8×6.8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所を選ばない省スペースタイプ。ペダルを踏むだけでボトルから消毒液がでます。手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!。取り付け方法も簡単! 省エネ 省スペース 頑丈設計 超軽量 簡単持ち運び 簡単設計
用途手指の消毒作業に。 セット内容本体、受け皿用ダスター 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×700 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

単相側に単相回路が1回路とれます。 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
1台
38,980 税込42,878
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2) 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途昇圧用、現場工事用 絶縁種別B コンセント個数4 入力電圧(V)100 入力100V 電線仕様-芯数3 プラグ15A
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スワロー電機変換プラグ
トラスコ品番102-5778 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)50 奥行(mm)35
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

3点プラグセット トランスの入力プラグが壁面コンセントに適合しない場合にこの変換プラグをご使用ください。
プラグ形状Oプラグ、B-3プラグ、BFプラグ 使用可能国(Oプラグ)オーストラリア、ニュージーランド、中国等、(B-3プラグ)中国・香港、インド、パキスタン、イギリス、南アフリカ等、(BFプラグ)シンガポール、マレーシア、中国、イギリス等
1台
2,898 税込3,188
8日以内出荷

スワロー電機耐雷トランス
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に 1次電圧100V-0-E 2次電圧100V-0-E 絶縁種別B 仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付 種別単相複巻 端子形状V 端子ねじ(mm)5 取付穴C(mm)10×30
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に 使用率(%)40 仕様電撃防止機能付 入力電圧(V)単相200
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B 出力100V、115V コンセント個数4 入力200V 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)2 プラグ4P 20A
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!。置き場所を選ばない"省スペース"タイプ。省エネ・省スペース・頑丈設計・超軽量・簡単持ち運び・簡単設置。「手の消毒」にも、「手洗い」にも使えます。
高さ(mm)【ボトル】最大270 アズワン品番65-1857-25
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)