カテゴリ
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- 日本ジョイント(3)
- 大洋製器工業(2)
- レニショー(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- マザーツール(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 未来工業(1)
- ユニックス[建築金物](1)
- ハウスビーエム(1)
- フジトク(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- リンナイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「swc-4」の検索結果

アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
コンセントジョインター4
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(4個口)
200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット
マザーツール¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
SWC スイングハンドル用3点
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
T-LOK ソケットウェルドコネクター
フロパーサル¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ソケットウェルドコネクター
食器洗い乾燥機(浅型)奥行60cmタイプ
リンナイ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷幅45cm浅型タイプ用途キッチン奥行60cm仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)質量(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)36運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118標準使用水量(L)9.5
洗面化粧台BGAシリーズ (下台のみ)
クリナップ¥27,980~税込¥30,778~1セット5日以内出荷シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。高さ(mm)825奥行(mm)500
スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT25 A36 B8 D1.5
レニショー¥7,198税込¥7,9181個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9600アズワン品番67-5639-71
スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,598税込¥9,4581個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591アズワン品番67-5639-73
ステアリングスイッチ切替ユニット
Bullcon¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷市販ナビゲーションの「音量スイッチ(UP・DOWN)」「選局・選曲スイッチ」がステアリングスイッチで操作可能になります用途フィット GR1/2/5/7 (R2/2~) フィットハイブリッド GR3/4/6/8 (R2/2~) ヴェゼル RV3 / 4 (R3/5~) ヴェゼルハイブリッド RV5 / 6 (R3/5~)
入力アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約20(電流出力時 約40)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)


















![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231256-240529-02.jpg)