カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「swc-4」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスパイロット・ほたるSWC4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWC4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
  • ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス シングルワイヤークリップ

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCO

    シングルワイヤークリップ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • SWH・SWC シーリングロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWH・SWC シーリングロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS ワイヤークリップ 東京富士商会

    SUS ワイヤークリップ

    東京富士商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • 鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    鉄板製ワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
  • 200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット マザーツール

    200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット

    マザーツール
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
  • SWC スイングハンドル用3点 イマオコーポレーション

    SWC スイングハンドル用3点

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
    種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
  • 柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付ダブルアングルカッター

    FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    V溝等に使用するフライスです。
    材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
  • ウェザーカバー ユニックス[建築金物]

    ウェザーカバー

    ユニックス[建築金物]
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷
    脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
    用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
  • 柄付Wアングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付Wアングルカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
  • 柄付ダブルアングルカッター SWC FKD(フクダ精工)

    柄付ダブルアングルカッター SWC

    FKD(フクダ精工)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    6日以内出荷
  • T-LOK ソケットウェルドコネクター フロパーサル

    T-LOK ソケットウェルドコネクター

    フロパーサル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ソケットウェルドコネクター
  • Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン

    フジトク
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    市販ナビゲーションの「音量スイッチ(UP・DOWN)」「選局・選曲スイッチ」がステアリングスイッチで操作可能になります
    用途フィット GR1/2/5/7 (R2/2~) フィットハイブリッド GR3/4/6/8 (R2/2~) ヴェゼル RV3 / 4 (R3/5~) ヴェゼルハイブリッド RV5 / 6 (R3/5~)
  • 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    入力アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
    取付多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付質量(g)70使用温度範囲0~55℃耐電圧耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間 1500V AC 1分間 第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17.5×奥行83×高さ48消費電流(mA)約20(電流出力時 約40)使用湿度範囲30~95%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)