カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「swf1220」の検索結果

コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
サブマリンヒーター
八光電機¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液水発熱密度(W/cm2)5
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF1~)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWF~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動両ロッド