薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311413CDQSWF12-10DC-M9BV10(C) ラバークッション付
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311422CDQSWF12-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311431CDQSWF12-15DCM-M9N15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311447CDQSWF12-15D-M9BL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311456CDQSWF12-15D-M9BVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311465CDQSWF12-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,370
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311474CDQSWF12-25DC-A93L25(C) ラバークッション付
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311483CDQSWF12-25DC-M9BL25(C) ラバークッション付
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311492CDQSWF12-25D-M9BL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311501CDQSWF12-30DM-M9BAL30(M) ロッド先端おねじ
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする