薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF12 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21138347CDQSWF12-10D-XB9(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
¥6,050
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138356CDQSWF12-10DC(C) ラバークッション付10
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138365CDQSWF12-15DC(C) ラバークッション付15
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138374CDQSWF12-15DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ15
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138383CDQSWF12-20DC-M9BL(C) ラバークッション付20
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138399CDQSWF12-25D(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138408CDQSWF12-25DC(C) ラバークッション付25
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138417CDQSWF12-25DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ25
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138426CDQSWF12-5DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ5
¥7,650
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする