薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全277種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
277種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17703061CDQSWF12-5D125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥5,340
¥4,898
¥5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703077CDQSWF12-5D-M9BVLS125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703086CDQSWF12-5DCM-M9BVL125(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703095CDQSWF12-5DM125(M) ロッド先端おねじ
¥5,890
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703104CDQSWF12-5DM-M9BVL125(M) ロッド先端おねじ
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702876CDQSWF12-10D1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702885CDQSWF12-10D-A931210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702894CDQSWF12-10DCM1210(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702903CDQSWF12-10DCM-A931210(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702912CDQSWF12-10DM1210(M) ロッド先端おねじ
¥6,440
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702921CDQSWF12-10DM-A93L1210(M) ロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702937CDQSWF12-10DM-A93V1210(M) ロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702946CDQSWF12-10DM-M9BVL1210(M) ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702955CDQSWF12-10DM-M9NVL1210(M) ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702964CDQSWF12-15D-A93L1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702973CDQSWF12-15DC-A931215(C) ラバークッション付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702982CDQSWF12-20D-A931220(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17702991CDQSWF12-20DM1220(M) ロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703007CDQSWF12-20DM-A93L1220(M) ロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703016CDQSWF12-25DM1225(M) ロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703025CDQSWF12-30DC-A93LS1230(C) ラバークッション付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703034CDQSWF12-30DM1230(M) ロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703043CDQSWF12-30DM-A901230(M) ロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703052CDQSWF12-30DM-A93VL1230(M) ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705572CDQSWF16-5D165(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705581CDQSWF16-5D-A93VS165(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705597CDQSWF16-5DC165(C) ラバークッション付
¥7,870
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705606CDQSWF16-5DCM165(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705615CDQSWF16-5DM165(M) ロッド先端おねじ
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705624CDQSWF16-5DM-M9BV165(M) ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17705633CDQSWF16-5DM-M9NV165(M) ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703113CDQSWF16-10D1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703122CDQSWF16-10D-A901610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703131CDQSWF16-10D-A90L1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703147CDQSWF16-10D-A90V1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703156CDQSWF16-10D-A90VL1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703165CDQSWF16-10D-A931610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703174CDQSWF16-10D-A93L1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703183CDQSWF16-10D-A93V1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703192CDQSWF16-10D-A93VL1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703201CDQSWF16-10D-A961610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703217CDQSWF16-10D-A96L1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703226CDQSWF16-10D-A96V1610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703235CDQSWF16-10DC1610(C) ラバークッション付
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703244CDQSWF16-10DC-A901610(C) ラバークッション付
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703253CDQSWF16-10DC-A90L1610(C) ラバークッション付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703262CDQSWF16-10DC-A90V1610(C) ラバークッション付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703271CDQSWF16-10DC-A90VL1610(C) ラバークッション付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703287CDQSWF16-10DC-A931610(C) ラバークッション付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703296CDQSWF16-10DC-A93L1610(C) ラバークッション付
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする