CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF12)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF12) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36557106CDQSWF12-30DC30(C) ラバークッション付
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557115CDQSWF12-20DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557124CDQSWF12-10D-A93L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557133CDQSWF12-30DC-A9330(C) ラバークッション付
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557142CDQSWF12-25DM-M9B25(M) ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557158CDQSWF12-10DM-M9BWVL10(M) ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557167CDQSWF12-15D-M9BWVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557176CDQSWF12-25D-M9BWL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557185CDQSWF12-10DC-M9BVL10(C) ラバークッション付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557194CDQSWF12-25DM-M9NWL25(M) ロッド先端おねじ
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557203CDQSWF12-30DM-M9BVL30(M) ロッド先端おねじ
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557212CDQSWF12-25DCM-M9BL25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする