三菱
CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級
高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
適合被削材種
H種
内容量
1個
全12種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
2.38
3.18
3.97
4.76
トラスコ品番
選択してください
684-7463
684-7467
684-7469
686-9717
686-9719
687-1200
687-1206
687-1278
687-1279
687-1298
687-1299
687-1301
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
チップ形状
寸法LE(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557800
NP-CNGA120408FSWS2 MB8210
686-9717
C
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04557940
NP-TPGB110302FS3 MB8210
687-1298
T
1.5
0.2
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558001
NP-VBGW160402FS2 MB8210
687-1279
V
2.5
0.2
4.76
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558308
NP-CCGW09T308FS2 MB8210
687-1301
C
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558482
NP-CNGA120404FSWS2 MB8210
687-1206
C
1.8
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558491
NP-CNGA120408FS2 MB8210
686-9719
C
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558658
NP-TNGA160412FS3 MB8210
687-1200
T
1.9
1.2
4.76
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558920
NP-CCGW060208FS2 MB8210
684-7467
C
2
0.8
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558981
NP-DCGW070202FS2 MB8210
687-1278
D
2.2
0.2
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559157
NP-CCGW060202FS2 MB8210
687-1299
C
1.7
0.2
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559376
NP-VBGW110308FS2 MB8210
684-7469
V
2
0.8
3.18
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559392
NP-CCGW09T308FSWS2 MB8210
684-7463
C
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください