カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,851)
  • バイク純正部品(6,237)
  • バイク部品(2,864)
  • トラック純正部品(2,132)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,359)
  • 制御機器(844)
  • パソコン/周辺機器(556)
  • 切削工具(437)
  • 配管・水廻り設備部材(252)
  • 自動車純正部品(241)
  • 事務用品(200)
  • 農業機械(197)
  • ねじ・ボルト・釘(164)
  • オフィス家具(143)
  • 自動車補修部品(138)
  • 作業工具(136)
  • 建築金物(131)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 建材・エクステリア(102)
  • 清掃用品(99)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 家電(93)
  • 物流用品(79)
  • 測定用品(78)
  • 空調・電設資材(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 安全靴・作業靴(72)
  • 電気材料(67)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • カー用品(52)
  • 電動工具(50)
  • 学童・教育用品(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • メカニカル部品(46)
  • 自転車部品(44)
  • 作業服(40)
  • 防犯用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 卓上消耗品(31)
  • 厨房用品(31)
  • 安全保護具(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 機構部品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 梱包用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 介護用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 医療(14)
  • マスク(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 溶接用品(13)
  • テープ(11)
  • 照明(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 日用品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 救急・衛生(6)
  • 完成車(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • エンジン工具(1)

「sx」の検索結果

26,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
SXカートリッジ(30) 大塚刷毛製造SXカートリッジ(30)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)
当日出荷
バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
SXカートリッジ 大塚刷毛製造SXカートリッジ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(20枚)
当日出荷
内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます
サイズ(inch)7inch用適合ローラーバケットSXタイプ凹凸 内容器RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケットSX 本体 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 本体大塚刷毛製造(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)材質PP製商品タイプ本体
ローラーバケットSX 内容器 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 内容器大塚刷毛製造(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(30枚)
当日出荷
高さ(cm)13(外寸)材質PP製タイプ内容器サイズ(inch)7inch用
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
SX10用樹脂板 室本鉄工SX10用樹脂板室本鉄工(2件のレビュー)
719税込791
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
ローラーバケットSX 単品 ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケットSX 単品ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
エコチェンジャー ジェットSX FUMOTOエコチェンジャー ジェットSXFUMOTO(59件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
SX5用樹脂板 室本鉄工SX5用樹脂板室本鉄工(1件のレビュー)
719税込791
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番356-9501
メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工メリー SX10・SX15用アタッチメント室本鉄工
799税込879
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-8273
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HS Canonコンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HSCanon
1個
取扱停止中
広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズとカメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。映像エンジンDIGIC 8を搭載し、4K※1動画の撮影が可能になるなど基本性能が向上。
有効画素数2030万画素質量(g)約:275/約299(バッテリーおよびメモリーカード含む)仕様【再生関係】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L)記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカードインターフェース有線 USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、Wi-Fi/NFC 対応/非対応、Bluetooth(R) Bluetooth low energy 技術 採用、準拠規格:ver.4.1ズーム(光学/デジタル)約40倍/約4倍ズーム【プログレッシブファインズーム(ラージ時)】約80倍焦点距離(mm)4.3(W)-172.0(T)[24(W)-960(T)]フォーマット形式DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応レンズ構成11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)撮影枚数265枚ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル液晶モニター3型TFT液晶モニター・チルトタイプフォーカス(制御)TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±3段(1/3段ステップ)起動時間(秒)約1.7動作湿度(%)10~90充電方式USB:対応撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/200~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム動画スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画F値F3.3(W)-F6.9(T)手ブレ補正機能光学式、マルチシーンIS,補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm)ISO感度設定オート、ISO100-3200撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火言語表示日本語、英語撮像画面サイズ1/2.3型連続撮影可能枚数通常:約10.0枚/秒内蔵ストロボ50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)シャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)、15~1/3200秒データタイプ静止画 :JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]記録画素数【静止画】[3:2時]、ラージ:5184×3456画素、ミドル:3648×2432画素、スモール:2432×1616画素、[16:9時]、ラージ:5184×2912画素、ミドル:3648×2048画素、スモール:2432×1368画素、[4:3時]、ラージ:5184×3888画素、ミドル:3648×2736画素、スモール:2432×1824画素、[1:1時]、ラージ:3888×3888画素、ミドル:2736×2736画素、スモール:1824×1824画素、【動画】4K:3840×2160(30fps:約120Mbps)、フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps)、ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps)撮影距離(mm)【最短】[4:3時] 33 × 25(W)/119 × 89(T)動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110.1×63.8×39.9
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
SX20用樹脂板 室本鉄工SX20用樹脂板室本鉄工
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番368-9174
フューエルトリートメント SX-6000 QMIフューエルトリートメント SX-6000QMI(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(250mL)
当日出荷
燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解
用途ガソリン・ディーゼル兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(46点組)
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
耐圧ワンタッチコネクターSX アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターSXアイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:75.4×53.7対応機種SX740HS/SX730HS
COSMOS ローラーバケット SX本体 大塚刷毛製造COSMOS ローラーバケット SX本体大塚刷毛製造(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。
用途塗装作業時など種別本体のみ材質PPピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
ストラップ安全コードSX ふくろ倶楽部ストラップ安全コードSXふくろ倶楽部
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具類の落下防止アイテム!からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680最大長(mm)1260
カーボンクリーナー SX-7000 QMIカーボンクリーナー SX-7000QMI(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
キャンバスボードSX アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSXアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷から3日以内出荷
コシのある描き心地手軽に使える本格派ボード布目エンボスの加工紙を両面に張り合わせた習作ボードです。厚手でコシが強く描くものを選びません。水彩絵具、アクリル、ポスターカラーなどで描画できます。スケッチやラフ、習作など気軽に描きたいときにぴったりです。軽量かつ扱いやすく、初心者からプロの方まで幅広くご使用いただけます材質:紙
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
プラスチックパレット SX 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX日本プラパレット(NPC)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
PPローラーバケットS・SXネット 大塚刷毛製造PPローラーバケットS・SXネット大塚刷毛製造(3件のレビュー)
109税込120
1枚
欠品中
材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18
バケットSX ふた 大塚刷毛製造バケットSX ふた大塚刷毛製造
569税込626
1枚
当日出荷
引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠 SXシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
ローラーバケット SX ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケット SXヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
欠品中
ローラーバケットをさらにグレイドアップ・使い捨て内容器をセット(7インチ用)
材質ポリプロピレンセット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×228×146RoHS指令(10物質対応)対応
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
チップ VNMG-SX 住友電工ハードメタルチップ VNMG-SX住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-SX 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SX住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ドブHC-SX 日栄インテックドブHC-SX日栄インテック
429税込472
1個
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
ローラーバケットSX セット 大塚刷毛製造ローラーバケットSX セット大塚刷毛製造(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
塗装ローラー用バケットセット。 ローラー皿に比べて底が深いので、塗料を入れた状態での持ち運びに便利です。 塗料もたっぷり入るため壁などの広い面積を塗る場合にも便利です。
底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)セット内容本体 2個ネット 5枚内容器 20枚適合ローラーサイズ7インチまで材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
1連ハシゴ SX-S アルインコ1連ハシゴ SX-Sアルインコ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!接地面積(アルインコ社比)60%アップ新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金(一部鋼製)使用角度(°)75規格JIS規格品、Aマーク認定品踏面幅(mm)42支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
...