カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-100」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工

    移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入

    今村紙工(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
    用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に色白寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
  • シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • 鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg

    マイト工業株式会社
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻
    当日出荷
    適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー種類ソリッド
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • ユアツヨウパッキン OSY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン OSY

    大阪魂
    ¥348,974税込¥383,871
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    ステンソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308ワイヤー種類ソリッド
  • OSYパッキン 阪上製作所

    OSYパッキン

    阪上製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質RN 801RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー

    PROST's
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(100g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐震薬品庫用仕切板セット TRUSCO

    耐震薬品庫用仕切板セット

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    6日以内出荷
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • 直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品) CKD

    直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品)

    CKD
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別部品ポート数3
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    セルサスプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95柄木目
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(SUSユニオン付)

    昌栄産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    8日以内出荷
    両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    ¥5,125税込¥5,638
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • ノンスリップ直線屋根形カバー ネグロス電工

    ノンスリップ直線屋根形カバー

    ネグロス電工
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    17日以内出荷
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)23.78寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3定尺(m)1ラック幅(mm)1200
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A 河村電器産業

    産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A

    河村電器産業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    42日以内出荷
    色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類標準分電盤出力端子台400A定格電圧(V)DC500深さ(mm)250入力電圧(V)最大DC750板厚(mm)本体1.6、扉1.6保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
  • 水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    5日以内出荷
    DIRECT COOL ProPlus 水路式。水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場。ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP。付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(。一部例外がございます)。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。【バッテリー仕様】。◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh。◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm。◇重量:約116g。◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止。◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)。◇充電寿命目安:最長500回程度
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。材質【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABS色ブラックサイズフリー質量(g)【ウェア】845胸囲(cm)80-130肩幅(cm)28着丈(cm)44素材【ウェア】表地/ナイロン、裏地/ポリエステル
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6

    ヨシタケ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥36,625~税込¥40,288~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • オールアンカーSYタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    オールアンカーSYタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック
    4日以内出荷
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) シュナイダーエレクトリック

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン
  • シリンジバイアル用黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル用黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別穴あき黒キャップ
  • スクラブ フォーク

    スクラブ

    フォーク
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    6日以内出荷
    フォーク製品の中でも最高級の品質を提案するF Lab.(エフラブ)シリーズのビンテージ感が魅力的なメンズスクラブ。小松マテーレ独自の「染料役者」という機械を使い、ポリエステルを製品染めすることで、ニュアンスのある色ムラや色合いが独特の風合いを感じさせるビンテージ感を再現しました。味のある素材感の見た目に対し、滑らかなタッチで着心地が抜群。ポリエステル100%の素材で、イージーケアなのも魅力の一つです。素材感の良さを活かすため、全体的にシンプルにしつつも、後ろのダーツやニュアンスのあるポケットなど、ジャケットをイメージしたディテールを取り入れて、F Lab.(エフラブ)ならではの高級感を演出。ナチュラルなシワ感と柔らかくストレッチ性のある生地で、デザイン性と機能性に優れたメンズスクラブです。
    仕様左胸ポケット/両腰ポケット/サイドスリット/左肩ループ付素材ポリエステル100% SYストレッチツイル
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)

    CKD
    ¥41,663税込¥45,829
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル

    LAPP
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)