391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


ニッサチェイン真ちゅうパーツSY30用
エコ商品
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。 付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個 トラスコ品番127-0907 材質本体:真ちゅう(C3604) 内容BYP-30C×1個入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
569 税込626
翌日出荷


ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質オールステンレス製(SUS304) ねじSWCH-18A 本体SPM(合金名) ワイヤーデルタワイヤー
1個
特価
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カクイチSYバンド SS製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質SS(三価クロメート付) 本体SPM(合金名) ねじSWCH-18A ワイヤーデルタワイヤー
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、プリズム高輝度反射シート 仕様看板ガード付 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

松井精密焼入スコヤ
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、高輝度反射シート 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タカショーエコ竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約3660 イエロー
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 蛍光プリズムライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質メッシュターポリン 文字内容声かけあい 基本を守って安全作業 取付方式吊り下げ 寸法(高さH×幅W)(mm)1800×3600
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。 取付け方法穴8ヵ所 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)3.84 縦(mm)1800 横(mm)3600
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面の凹凸滑り止め加工がガッチリグリップ。洗剤・油などに強く劣化しにくい丈夫な素材。紫外線対策にもなるブラックカラー。手にフィットする仕上りで作業性に優れています。左右兼用のエコノミータイプ。指先がフィットして細かな部分もガッチリ掴める極薄手タイプ
用途工場・油作業。DIY作業。自動車整備。農業 材質【樹脂部分】塩化ビニール ブラック 全長(cm)24
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY7B30-51-C8-NA S Series(SY7B30) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


S Series(SY3A30) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SY7C30-51-C8-NA S Series(SY7C30) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

S Series(SY7A30) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)