カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク純正部品(8)
絞り込み
「sy3440」の検索結果

S Series(SY3440T)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440T
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3440RT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3440
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3440T
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット