カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(672)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy50」の検索結果

関連キーワード
790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-5 SMCマニホールド部品 SY50M-5SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-4 SMCマニホールド部品 SY50M-4SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シンプルヤーデイングSY50 スリーエッチシンプルヤーデイングSY50スリーエッチ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
319税込351
1個
11日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-13 SMCマニホールド部品 SY50M-1-13SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-12 SMCマニホールド部品 SY50M-1-12SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY50M SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY50MSMC
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
シンプルヤーディングSY50 フックヘッド スリーエッチシンプルヤーディングSY50 フックヘッドスリーエッチ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
コード423376アズワン品番64-5128-46
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
イージーフィックス TIPTOPイージーフィックスTIPTOP(28件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50本)
当日出荷
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材適合乗用車
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
13,980税込15,378
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
書液 横口 180ml 開明書液 横口 180ml開明
299税込329
1本
当日出荷
学童が毛筆で書を習うのに最も適しています。筆運びが軽く、にじみを防ぎ、筆をいためず、乾きが早いように工夫された良質の液墨です。
グリーン購入法適合
シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)スリーエッチ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール
将棋盤 クラウン[事務用品]将棋盤クラウン[事務用品]
4,598税込5,058
1台
当日出荷
材質ラワン質量(kg)0.6板厚(mm)11外形寸法(横×縦)(mm)300×330パッケージサイズ(mm)155×340×32タイプ折盤
書液 横口 450ml 開明書液 横口 450ml開明(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
グリーン購入法適合
クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング
16,980税込18,678
1セット(50本)
当日出荷
容量(mL)50トラスコ品番771-4386質量(g)829.9
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ武蔵エンジニアリング
33,980税込37,378
1本
当日出荷から13日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
310税込341
1巻
当日出荷
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1DAY女性の災害対策セット SYシリーズ エピオス1DAY女性の災害対策セット SYシリーズエピオス
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セットに女性ならではの商品をプラス。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ユアツヨウパッキン OSY 大阪魂ユアツヨウパッキン OSY大阪魂
178,267税込196,094
1袋(100個)
3日以内出荷
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付 アイユFRP製改修用ドレンヨコ型ホース付アイユ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用材質FRP
水溶性切削油(ソリュブル) 旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリュブル)旭エンジニアリング
42,980税込47,278
1缶(18kg)
4日以内出荷
塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01関連資料(0.43MB)硫黄分(%)3.6
SY500 SMCSY500SMC
86税込95
1個
当日出荷から11日以内出荷
ベースガスケット(サブプレート用) SMCベースガスケット(サブプレート用)SMC
449税込494
1個
当日出荷
シリーズSY5000入数10枚入り
弾性ストッキング パンティストッキング クローズトゥ SY-5001シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング パンティストッキング クローズトゥ SY-5001シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,498税込2,748
1足
翌々日出荷
血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。 立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
ベージュタイプクローズトゥ混率(%)ナイロン70、スパンデックス30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000055圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
開明書液 開明開明書液開明
1,998税込2,198
1本(1.8L)
5日以内出荷
学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)105×255×100質量(g)2112
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリングUVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1セット(50本)
当日出荷
UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1セット(10本)
3日以内出荷
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質AS、ABSイエロー
エルゴノミックス サスペンダー プロスターエルゴノミックス サスペンダープロスター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
腰への負担をさらに軽減、ショルダーパッド付。
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
OSYパッキン 阪上製作所OSYパッキン阪上製作所
879税込967
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質RN 801RoHS指令(10物質対応)対応
...