カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,199)
  • バイク純正部品(216)
  • トラック純正部品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syf」の検索結果

1,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYF内装 DICプラスチックSYF内装DICプラスチック
1,398税込1,538
1組
当日出荷
SYF-V型ヘルメット 白 SYF内装KP付 DICプラスチックSYF-V型ヘルメット 白 SYF内装KP付DICプラスチック
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ベンチレーション付 飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×275×146●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7375アズワン品番68-1410-43
ヘルメットSYF DICプラスチックヘルメットSYFDICプラスチック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~60.5材質FRP使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用仕様雨垂れ防止溝付種類アメリカン
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ) DIC(旧:大日本インキ化学工業)SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
ヘルメットSYF-V DICプラスチックヘルメットSYF-VDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ベンチレーション付
内装SYF
ヘルメットSYF-S DICプラスチックヘルメットSYF-SDICプラスチック
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
インナーシールド付
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)475内装SYF衝撃吸収ライナーあり(K2)
JST 端子 SYFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SYFシリーズJST(日本圧着端子製造)
34,980税込38,478
1リール(4000個)
翌々日出荷
ヘルメット SYF-V型 DICプラスチックヘルメット SYF-V型DICプラスチック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
種類アメリカン
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
シスフォルダー セキセイシスフォルダーセキセイ(3件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷から翌々日出荷
書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。
サイズA4仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2
万年筆 カクノ パイロット万年筆 カクノパイロット(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 98 mm です。62 及
仕様●内径:30mm●センター高さ:42.9mm●長さ:98mm●コード番号:213-2064アズワン品番65-7892-51
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(30枚)
4日以内出荷
可愛いらしいかんざしデザインの迎春フラワーピックです。小さな生花アレンジメントやプリザーブドフラワーにお勧めのサイズ感です。
材質PP種類かんざし寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品Merck(メルクミリポア)
35,799税込39,379
1箱(24個)
当日出荷から8日以内出荷
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(30枚)
4日以内出荷
ナチュラルな色合いの和風迎春フラワーピックです。小さな生花アレンジメントやプリザーブドフラワーにお勧めのサイズ感です。
仕様片面デザイン材質PP種類和彩寸法(幅W×高さH)(mm)55×120
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
17,980税込19,778
1パック(4000個)
当日出荷から5日以内出荷
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
プロテクター(R) (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) (GS)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プロテクター(L) (GS) MAZDA(マツダ)プロテクター(L) (GS)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パッド(R) (GS) MAZDA(マツダ)パッド(R) (GS)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
パッド(L) (GS) MAZDA(マツダ)パッド(L) (GS)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ガスケット(R) リヤーコンビ (GS) MAZDA(マツダ)ガスケット(R) リヤーコンビ (GS)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワSYネスティングチェアアール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1脚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。スタックピッチは120ミリメートル。
コンデンサー & オイル セット (GS) MAZDA(マツダ)コンデンサー & オイル セット (GS)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ピロー形ユニット SKF(日本エスケイエフ)ピロー形ユニットSKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 65mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:47mm●材質:鋳鉄●センター高さ:33.3mm●長さ:73mm●コード番号:213-2068アズワン品番65-7894-12
40cmスタンドファン ReeD40cmスタンドファンReeD
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
首振り角度 上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135左右首振左右、上下首振
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 70 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:25mm●センター高さ:36.5mm●長さ:70mm●コード番号:213-2062アズワン品番65-7899-45
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:50mm●センター高さ:57.2mm●長さ:135mm●コード番号:213-2067アズワン品番65-7891-77
R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
セフタル・折5-4 1箱 10枚×120袋入 ホギセフタル・折5-4 1箱 10枚×120袋入ホギ
59,038税込64,942
1箱(120袋×10枚)
4日以内出荷
単包滅菌済み不織布ガーゼ
サイズ(cm)15×15(全体30×30アズワン品番69-1144-83
三信大型フロート ノーブランド三信大型フロートノーブランド
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など材質高密度ポリエチレン質量(kg)20横(mm)1180浮力(kg)280直径(mm)660
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径 40 mm、全長 116 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:116mm●コード番号:216-4838アズワン品番65-7887-41
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットは、内径 45 mm、全長 120 mm です。62 及び 6
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:120mm●コード番号:213-2066アズワン品番65-7894-10
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 103 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:103mm●コード番号:213-2065アズワン品番65-7898-43
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 70 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●長さ:70mm●全高:70mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:213-2063アズワン品番65-7898-77
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 65 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えら
仕様●内径:20mm●センター高さ:33.3mm●長さ:135mm●コード番号:213-2061アズワン品番65-7899-31
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
...