カテゴリ

  • 制御機器(112)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(10)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz 023」の検索結果

関連キーワード
191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 取付けL金具 KOITO(小糸製作所)

    取付けL金具

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    適合機種PKL-106材質SPCC色アイボリー
  • 壁面取付ブラケット 日恵製作所

    壁面取付ブラケット

    日恵製作所(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 表示回転灯用取付台座 パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用取付台座

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
    付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.36色オフホワイトタイプ壁面取付ブラケット取付場所屋内
  • 壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット用カバー SZK-104

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
    適合機種SZK-102材質PC
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • 取付けポール パトライト(PATLITE)

    取付けポール

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • RG ダウンサス CX-8 KG2P RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス CX-8 KG2P

    RG(レーシングギア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式KG2P備考4WD 2.2L ディーゼル車適合車種CX-8年式17/12~エンジン型式SH-VPTSフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
  • セキュリティコントロールボックス SC2W パトライト(PATLITE)

    セキュリティコントロールボックス SC2W

    パトライト(PATLITE)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
    寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • 壁面ブラケット 日恵製作所

    壁面ブラケット

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けるL金具
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45)

    ニッセイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番45種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8690件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM エレコム

    タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
    用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オプショナル エンドバッフル V-TUV309 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル エンドバッフル V-TUV309

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV309。販売備考:S-K10SO28-ASZTBL用オプショナルバッフルです。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:オプション エンドバッフル。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO28-ASZTBL,S-K10SO29-ASZTBL
    適合【関連商品】品番:S-K10SO28-ASZTBL,S-K10SO29-ASZTBL区分オプションパーツタイプオプションエンドバッフル
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)