カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz-100」の検索結果

関連キーワード
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブロックナット 1袋2個入り Modesハブロックナット 1袋2個入りModes(72件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
サービスユニオン(PP) ウシオライティングサービスユニオン(PP)ウシオライティング
9,698税込10,668
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。しかも、測定時間は約3秒。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。さらに、SDHCメモリーカードに書き出しもできます。頻繁なデータ消去は不要、大規模発電所の連続作業も可能です。発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。また、ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●使用環境温度・湿度:0~40[℃]85[%]以下(結露なきこと)●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●検査抵抗:0~1,000[Ω]●検査電圧:0~1,500[V]●電池持続時間:8時間程度(1,900[mAh])付属品本体、壁掛けフック、プローブ(直流電圧1500V対応) ケーブル(1.5m) P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、USBコネクタ防塵キャップ、SDHCメモリーカード、SDHCカードスロット防塵キャップ、単3ニッケル水素充電池4本+充電器、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):230×117×55質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):620+106(ニッケル水素充電池)長さ(m)コンタクトプローブ:リード長1.5電源単3ニッケル水素充電池、4本オートパワーオフあり(節電機能付き)データ記録件数最大4,000件
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)セミシンセティックゾイル 10W40SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
4日以内出荷から6日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サービス・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)サービス・ユニオン PP 10入ウシオ(UHT)
10,980税込12,078
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
コーンペーパーL・Z イチグチコーンペーパーL・Zイチグチ
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ジルコニア適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ爪数3寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6タイプフランジタイプ / フランジタイプ
Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・ユニオンウシオユーテック
10,980税込12,078
1袋(10本)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックキー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382アズワン品番65-7830-09
サービスユニオン(POM) ウシオライティングサービスユニオン(POM)ウシオライティング
9,698税込10,668
1袋(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形川本ポンプ(川本製作所)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
インカ 電波障害防止対策スリング 大洋製器工業インカ 電波障害防止対策スリング大洋製器工業
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
用途高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン
15,980税込17,578
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5材質(基板)YSZ
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZギケン
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組Wiha(ビーハ/ノガ)
33,980税込37,378
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
サービス・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)サービス・ユニオン POM 10入ウシオ(UHT)
9,998税込10,998
1袋
10日以内出荷
材質POM
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
949税込1,044
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Monitor 3 SZN グローブ LIZARD SKINSMonitor 3 SZN グローブLIZARD SKINS
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
ジェットブラック
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
(SZ940)バランスウエイト,100GRAM(ホイール オヨビ タイヤ) 日野自動車(SZ940)バランスウエイト,100GRAM(ホイール オヨビ タイヤ)日野自動車
747税込822
1個
7日以内出荷
CD Series(CDM2BZ20-100SZ) SMCCD Series(CDM2BZ20-100SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動押出しストローク(mm)100
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
パネルの故障をより正確に判断。アイテス独自の信号解析技術をさらに向上させることで、配線長やパネル配置による影響をできる限り抑えました。プローブをコンタクトすると測定を自動開始。プローブを両手で扱うことができ、より効率よく安全に測定ができるようになりました。PN端子が離れている接続箱でも一人で測定できます。サイト、接続箱やストリングの番号を任意の値に設定できます。測定ごとにストリング番号が繰り上がる自動ナンバリング機能を搭載。記録容量がSZ-100の3倍の3000件に。SDHCメモリーカードに書き出せばさらに点検ができ、記録件数は無制限。大規模発電所にも対応します。液晶表示画面をSZ-100の約2倍に拡大。視認性を高め、表示情報量も多くなりました。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●測定抵抗範囲:0~1,000[Ω]●測定電圧範囲:0~1,000[V]●電池持続時間:8時間程度(2,100[mAh]4本)付属品本体、壁掛けフック、プローブ 先端部 P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1個、プローブ ケーブル(1m)P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、SDHCメモリーカード、単3乾電池4本、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット:165×85×35、本体ユニット(シリコンカバーを含む):174×89×48質量(g)本体ユニット:280+104(乾電池)、本体ユニット(シリコンカバーを含む):430+104(乾電池)長さ(m)テストリード:1電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフあり(省電力機能付き)使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)データ記録件数最大3,000件
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8535件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-100SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-100SZ)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-100SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-100SZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-100SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-100SZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-100SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-100SZ)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-100SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-100SZ)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(68件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
...